

174.50 CHF/ Unitéhors TVA
188.63 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 174.50 CHF | - |
4+ | 149.50 CHF | 14.33% |
10+ | 131.50 CHF | 24.64% |
20+ | 117.50 CHF | 32.66% |
30+ | 109.50 CHF | 37.25% |
50+ | 107.00 CHF | 38.68% |
100+ | 103.00 CHF | 40.97% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 49 mm |
Diamètre du cordon | 3 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 70 |
Compound | 0040 |
Plage de température | de -42 jusqu'à 220 °C |