

3'602.00 CHF/ Unitéhors TVA
3'893.76 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 3'602.00 CHF | - |
4+ | 3'264.00 CHF | 9.38% |
10+ | 3'239.00 CHF | 10.08% |
20+ | 3'214.00 CHF | 10.77% |
30+ | 3'189.00 CHF | 11.47% |
50+ | 3'141.00 CHF | 12.80% |
100+ | 3'118.00 CHF | 13.44% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 499.3 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-4993-57 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 70 |
Compound | 0040 |
Plage de température | de -42 jusqu'à 220 °C |