

175.50 CHF/ Unitéhors TVA
189.72 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 175.50 CHF | - |
4+ | 151.00 CHF | 13.96% |
10+ | 132.50 CHF | 24.50% |
20+ | 118.50 CHF | 32.48% |
30+ | 110.50 CHF | 37.04% |
50+ | 107.50 CHF | 38.75% |
100+ | 104.00 CHF | 40.74% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 49.5 mm |
Diamètre du cordon | 3 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-0495-30 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 70 |
Compound | 0040 |
Plage de température | de -42 jusqu'à 220 °C |