

391.00 CHF/ Unitéhors TVA
422.67 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 391.00 CHF | - |
4+ | 335.50 CHF | 14.19% |
10+ | 294.50 CHF | 24.68% |
20+ | 263.00 CHF | 32.74% |
30+ | 245.50 CHF | 37.21% |
50+ | 239.00 CHF | 38.87% |
100+ | 231.00 CHF | 40.92% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 49.2 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 70 |
Compound | 0040 |
Plage de température | de -42 jusqu'à 220 °C |