

247.50 CHF/ Unitéhors TVA
267.55 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 247.50 CHF | - |
4+ | 213.00 CHF | 13.94% |
10+ | 187.00 CHF | 24.44% |
20+ | 167.00 CHF | 32.53% |
30+ | 156.00 CHF | 36.97% |
50+ | 151.50 CHF | 38.79% |
100+ | 146.50 CHF | 40.81% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 48 mm |
Diamètre du cordon | 4.5 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 70 |
Compound | 0040 |
Plage de température | de -42 jusqu'à 220 °C |