

228.50 CHF/ Unitéhors TVA
247.01 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 228.50 CHF | - |
4+ | 196.00 CHF | 14.22% |
10+ | 171.50 CHF | 24.95% |
20+ | 153.50 CHF | 32.82% |
30+ | 143.50 CHF | 37.20% |
50+ | 139.50 CHF | 38.95% |
100+ | 134.50 CHF | 41.14% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 48 mm |
Diamètre du cordon | 4 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 70 |
Compound | 0040 |
Plage de température | de -42 jusqu'à 220 °C |