

224.50 CHF/ Unitéhors TVA
242.68 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 224.50 CHF | - |
4+ | 194.00 CHF | 13.59% |
10+ | 170.00 CHF | 24.28% |
20+ | 151.50 CHF | 32.52% |
30+ | 141.50 CHF | 36.97% |
50+ | 137.50 CHF | 38.75% |
100+ | 133.00 CHF | 40.76% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 47 mm |
Diamètre du cordon | 4 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 70 |
Compound | 0040 |
Plage de température | de -42 jusqu'à 220 °C |