

383.50 CHF/ Unitéhors TVA
414.56 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 383.50 CHF | - |
4+ | 330.00 CHF | 13.95% |
10+ | 289.50 CHF | 24.51% |
20+ | 258.00 CHF | 32.72% |
30+ | 240.50 CHF | 37.29% |
50+ | 234.50 CHF | 38.85% |
100+ | 226.00 CHF | 41.07% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 47.2 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 70 |
Compound | 0040 |
Plage de température | de -42 jusqu'à 220 °C |