

289.50 CHF/ Unitéhors TVA
312.95 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 289.50 CHF | - |
4+ | 249.50 CHF | 13.82% |
10+ | 218.50 CHF | 24.53% |
20+ | 195.00 CHF | 32.64% |
30+ | 182.00 CHF | 37.13% |
50+ | 177.00 CHF | 38.86% |
100+ | 171.50 CHF | 40.76% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 46 mm |
Diamètre du cordon | 5 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 70 |
Compound | 0040 |
Plage de température | de -42 jusqu'à 220 °C |