

241.50 CHF/ Unitéhors TVA
261.06 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 241.50 CHF | - |
4+ | 207.50 CHF | 14.08% |
10+ | 181.50 CHF | 24.84% |
20+ | 163.00 CHF | 32.51% |
30+ | 152.00 CHF | 37.06% |
50+ | 148.00 CHF | 38.72% |
100+ | 143.00 CHF | 40.79% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 46 mm |
Diamètre du cordon | 4.5 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 70 |
Compound | 0040 |
Plage de température | de -42 jusqu'à 220 °C |