

168.50 CHF/ Unitéhors TVA
182.15 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 168.50 CHF | - |
4+ | 145.00 CHF | 13.95% |
10+ | 127.00 CHF | 24.63% |
20+ | 113.50 CHF | 32.64% |
30+ | 106.00 CHF | 37.09% |
50+ | 103.50 CHF | 38.58% |
100+ | 99.50 CHF | 40.95% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 46.2 mm |
Diamètre du cordon | 3 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 70 |
Compound | 0040 |
Plage de température | de -42 jusqu'à 220 °C |