

3'310.00 CHF/ Unitéhors TVA
3'578.11 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 3'310.00 CHF | - |
4+ | 3'000.00 CHF | 9.37% |
10+ | 2'976.00 CHF | 10.09% |
20+ | 2'953.00 CHF | 10.79% |
30+ | 2'931.00 CHF | 11.45% |
50+ | 2'887.00 CHF | 12.78% |
100+ | 2'865.00 CHF | 13.44% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 459.3 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-4593-57 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 70 |
Compound | 0040 |
Plage de température | de -42 jusqu'à 220 °C |