

230.00 CHF/ Unitéhors TVA
248.63 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 230.00 CHF | - |
4+ | 197.50 CHF | 14.13% |
10+ | 173.50 CHF | 24.57% |
20+ | 155.50 CHF | 32.39% |
30+ | 145.00 CHF | 36.96% |
50+ | 141.00 CHF | 38.70% |
100+ | 136.50 CHF | 40.65% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 44 mm |
Diamètre du cordon | 4.5 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 70 |
Compound | 0040 |
Plage de température | de -42 jusqu'à 220 °C |