

213.00 CHF/ Unitéhors TVA
230.25 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 213.00 CHF | - |
4+ | 183.50 CHF | 13.85% |
10+ | 161.00 CHF | 24.41% |
20+ | 144.00 CHF | 32.39% |
30+ | 134.00 CHF | 37.09% |
50+ | 130.50 CHF | 38.73% |
100+ | 126.00 CHF | 40.85% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 44 mm |
Diamètre du cordon | 4 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 70 |
Compound | 0040 |
Plage de température | de -42 jusqu'à 220 °C |