

162.50 CHF/ Unitéhors TVA
175.66 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 162.50 CHF | - |
4+ | 140.00 CHF | 13.85% |
10+ | 123.00 CHF | 24.31% |
20+ | 110.00 CHF | 32.31% |
30+ | 102.50 CHF | 36.92% |
50+ | 99.60 CHF | 38.71% |
100+ | 96.10 CHF | 40.86% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 44.5 mm |
Diamètre du cordon | 3 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-0445-30 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 70 |
Compound | 0040 |
Plage de température | de -42 jusqu'à 220 °C |