

3'177.00 CHF/ Unitéhors TVA
3'434.34 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 3'177.00 CHF | - |
4+ | 2'879.00 CHF | 9.38% |
10+ | 2'856.00 CHF | 10.10% |
20+ | 2'835.00 CHF | 10.76% |
30+ | 2'813.00 CHF | 11.46% |
50+ | 2'771.00 CHF | 12.78% |
100+ | 2'750.00 CHF | 13.44% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 439.3 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-4393-57 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 70 |
Compound | 0040 |
Plage de température | de -42 jusqu'à 220 °C |