

155.50 CHF/ Unitéhors TVA
168.10 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 155.50 CHF | - |
4+ | 134.00 CHF | 13.83% |
10+ | 117.50 CHF | 24.44% |
20+ | 105.00 CHF | 32.48% |
30+ | 97.70 CHF | 37.17% |
50+ | 95.20 CHF | 38.78% |
100+ | 91.90 CHF | 40.90% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 42 mm |
Diamètre du cordon | 3 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 70 |
Compound | 0040 |
Plage de température | de -42 jusqu'à 220 °C |