

3'065.00 CHF/ Unitéhors TVA
3'313.27 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 3'065.00 CHF | - |
4+ | 2'777.00 CHF | 9.40% |
10+ | 2'756.00 CHF | 10.08% |
20+ | 2'735.00 CHF | 10.77% |
30+ | 2'714.00 CHF | 11.45% |
50+ | 2'673.00 CHF | 12.79% |
100+ | 2'653.00 CHF | 13.44% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 419.3 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-4193-57 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 70 |
Compound | 0040 |
Plage de température | de -42 jusqu'à 220 °C |