

259.00 CHF/ Unitéhors TVA
279.98 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 259.00 CHF | - |
4+ | 222.50 CHF | 14.09% |
10+ | 195.00 CHF | 24.71% |
20+ | 174.50 CHF | 32.63% |
30+ | 163.00 CHF | 37.07% |
50+ | 158.50 CHF | 38.80% |
100+ | 153.00 CHF | 40.93% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 40 mm |
Diamètre du cordon | 5 mm |
Dimension selon DIN11864 | DIN118641-DN40 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 70 |
Compound | 0040 |
Plage de température | de -42 jusqu'à 220 °C |