

215.00 CHF/ Unitéhors TVA
232.42 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 215.00 CHF | - |
4+ | 185.00 CHF | 13.95% |
10+ | 162.00 CHF | 24.65% |
20+ | 145.00 CHF | 32.56% |
30+ | 135.00 CHF | 37.21% |
50+ | 131.50 CHF | 38.84% |
100+ | 127.00 CHF | 40.93% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 40 mm |
Diamètre du cordon | 4.5 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 70 |
Compound | 0040 |
Plage de température | de -42 jusqu'à 220 °C |