

156.00 CHF/ Unitéhors TVA
168.64 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 156.00 CHF | - |
4+ | 134.00 CHF | 14.10% |
10+ | 117.50 CHF | 24.68% |
20+ | 105.50 CHF | 32.37% |
30+ | 98.20 CHF | 37.05% |
50+ | 95.70 CHF | 38.65% |
100+ | 92.20 CHF | 40.90% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 40 mm |
Diamètre du cordon | 3.5 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 70 |
Compound | 0040 |
Plage de température | de -42 jusqu'à 220 °C |