

127.50 CHF/ Unitéhors TVA
137.83 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 127.50 CHF | - |
4+ | 109.50 CHF | 14.12% |
10+ | 95.80 CHF | 24.86% |
20+ | 85.60 CHF | 32.86% |
30+ | 79.90 CHF | 37.33% |
50+ | 77.80 CHF | 38.98% |
100+ | 75.10 CHF | 41.10% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 40.94 mm |
Diamètre du cordon | 2.62 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 130 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 70 |
Compound | 0040 |
Plage de température | de -42 jusqu'à 220 °C |