

152.50 CHF/ Unitéhors TVA
164.85 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 152.50 CHF | - |
4+ | 130.50 CHF | 14.43% |
10+ | 114.50 CHF | 24.92% |
20+ | 102.00 CHF | 33.11% |
30+ | 95.10 CHF | 37.64% |
50+ | 92.60 CHF | 39.28% |
100+ | 89.30 CHF | 41.44% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 40.2 mm |
Diamètre du cordon | 3 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 70 |
Compound | 0040 |
Plage de température | de -42 jusqu'à 220 °C |