

34.60 CHF/ Unitéhors TVA
37.40 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 34.60 CHF | - |
4+ | 29.60 CHF | 14.45% |
10+ | 25.90 CHF | 25.14% |
20+ | 23.20 CHF | 32.95% |
30+ | 21.70 CHF | 37.28% |
50+ | 21.10 CHF | 39.02% |
100+ | 20.40 CHF | 41.04% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 4.1 mm |
Diamètre du cordon | 1.6 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-0041-16 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 70 |
Compound | 0040 |
Plage de température | de -42 jusqu'à 220 °C |