

2'929.00 CHF/ Unitéhors TVA
3'166.25 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 2'929.00 CHF | - |
4+ | 2'655.00 CHF | 9.35% |
10+ | 2'634.00 CHF | 10.07% |
20+ | 2'614.00 CHF | 10.75% |
30+ | 2'594.00 CHF | 11.44% |
50+ | 2'555.00 CHF | 12.77% |
100+ | 2'536.00 CHF | 13.42% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 399.3 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-3993-57 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 70 |
Compound | 0040 |
Plage de température | de -42 jusqu'à 220 °C |