

330.00 CHF/ Unitéhors TVA
356.73 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 330.00 CHF | - |
4+ | 284.00 CHF | 13.94% |
10+ | 249.00 CHF | 24.55% |
20+ | 223.00 CHF | 32.42% |
30+ | 208.00 CHF | 36.97% |
50+ | 202.50 CHF | 38.64% |
100+ | 195.50 CHF | 40.76% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 39.2 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 70 |
Compound | 0040 |
Plage de température | de -42 jusqu'à 220 °C |