

148.50 CHF/ Unitéhors TVA
160.53 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 148.50 CHF | - |
4+ | 127.00 CHF | 14.48% |
10+ | 111.50 CHF | 24.92% |
20+ | 99.10 CHF | 33.27% |
30+ | 92.50 CHF | 37.71% |
50+ | 90.10 CHF | 39.33% |
100+ | 86.90 CHF | 41.48% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 39.2 mm |
Diamètre du cordon | 3 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 70 |
Compound | 0040 |
Plage de température | de -42 jusqu'à 220 °C |