

153.00 CHF/ Unitéhors TVA
165.39 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 153.00 CHF | - |
4+ | 132.00 CHF | 13.73% |
10+ | 115.50 CHF | 24.51% |
20+ | 103.50 CHF | 32.35% |
30+ | 96.20 CHF | 37.12% |
50+ | 93.70 CHF | 38.76% |
100+ | 90.50 CHF | 40.85% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 37.3 mm |
Diamètre du cordon | 3.6 mm |
Dimension selon French R | NF-R27 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 70 |
Compound | 0040 |
Plage de température | de -42 jusqu'à 220 °C |