

138.00 CHF/ Unitéhors TVA
149.18 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 138.00 CHF | - |
4+ | 118.00 CHF | 14.49% |
10+ | 103.50 CHF | 25.00% |
20+ | 92.00 CHF | 33.33% |
30+ | 86.00 CHF | 37.68% |
50+ | 83.70 CHF | 39.35% |
100+ | 80.80 CHF | 41.45% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 37.2 mm |
Diamètre du cordon | 3 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 70 |
Compound | 0040 |
Plage de température | de -42 jusqu'à 220 °C |