

91.90 CHF/ Unitéhors TVA
99.34 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 91.90 CHF | - |
4+ | 79.00 CHF | 14.04% |
10+ | 69.30 CHF | 24.59% |
20+ | 61.90 CHF | 32.64% |
30+ | 57.80 CHF | 37.11% |
50+ | 56.30 CHF | 38.74% |
100+ | 54.30 CHF | 40.91% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 37.1 mm |
Diamètre du cordon | 1.6 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-0371-16 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 70 |
Compound | 0040 |
Plage de température | de -42 jusqu'à 220 °C |