

133.00 CHF/ Unitéhors TVA
143.77 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 133.00 CHF | - |
4+ | 114.00 CHF | 14.29% |
10+ | 99.70 CHF | 25.04% |
20+ | 88.70 CHF | 33.31% |
30+ | 82.80 CHF | 37.74% |
50+ | 80.70 CHF | 39.32% |
100+ | 77.80 CHF | 41.50% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 36.3 mm |
Diamètre du cordon | 3 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 70 |
Compound | 0040 |
Plage de température | de -42 jusqu'à 220 °C |