

309.00 CHF/ Unitéhors TVA
334.03 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 309.00 CHF | - |
4+ | 264.50 CHF | 14.40% |
10+ | 232.00 CHF | 24.92% |
20+ | 209.00 CHF | 32.36% |
30+ | 195.00 CHF | 36.89% |
50+ | 190.00 CHF | 38.51% |
100+ | 182.50 CHF | 40.94% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 36.2 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 70 |
Compound | 0040 |
Plage de température | de -42 jusqu'à 220 °C |