

2'616.00 CHF/ Unitéhors TVA
2'827.90 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 2'616.00 CHF | - |
4+ | 2'371.00 CHF | 9.37% |
10+ | 2'353.00 CHF | 10.05% |
20+ | 2'335.00 CHF | 10.74% |
30+ | 2'317.00 CHF | 11.43% |
50+ | 2'282.00 CHF | 12.77% |
100+ | 2'265.00 CHF | 13.42% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 359.3 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-3593-57 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 70 |
Compound | 0040 |
Plage de température | de -42 jusqu'à 220 °C |