

147.50 CHF/ Unitéhors TVA
159.45 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 147.50 CHF | - |
4+ | 127.00 CHF | 13.90% |
10+ | 111.00 CHF | 24.75% |
20+ | 99.20 CHF | 32.75% |
30+ | 92.60 CHF | 37.22% |
50+ | 90.30 CHF | 38.78% |
100+ | 87.00 CHF | 41.02% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 35.6 mm |
Diamètre du cordon | 3.6 mm |
Dimension selon French R | NF-R26 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 70 |
Compound | 0040 |
Plage de température | de -42 jusqu'à 220 °C |