

301.00 CHF/ Unitéhors TVA
325.38 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 301.00 CHF | - |
4+ | 257.00 CHF | 14.62% |
10+ | 225.50 CHF | 25.08% |
20+ | 200.00 CHF | 33.55% |
30+ | 186.50 CHF | 38.04% |
50+ | 182.00 CHF | 39.53% |
100+ | 176.00 CHF | 41.53% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 35.2 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 70 |
Compound | 0040 |
Plage de température | de -42 jusqu'à 220 °C |