

129.50 CHF/ Unitéhors TVA
139.99 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 129.50 CHF | - |
4+ | 111.00 CHF | 14.29% |
10+ | 97.00 CHF | 25.10% |
20+ | 86.30 CHF | 33.36% |
30+ | 80.50 CHF | 37.84% |
50+ | 78.40 CHF | 39.46% |
100+ | 75.80 CHF | 41.47% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 35.2 mm |
Diamètre du cordon | 3 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 70 |
Compound | 0040 |
Plage de température | de -42 jusqu'à 220 °C |