

135.50 CHF/ Unitéhors TVA
146.48 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 135.50 CHF | - |
4+ | 116.50 CHF | 14.02% |
10+ | 102.00 CHF | 24.72% |
20+ | 91.20 CHF | 32.69% |
30+ | 85.10 CHF | 37.20% |
50+ | 82.90 CHF | 38.82% |
100+ | 80.00 CHF | 40.96% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 34 mm |
Diamètre du cordon | 3.5 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 70 |
Compound | 0040 |
Plage de température | de -42 jusqu'à 220 °C |