

194.00 CHF/ Unitéhors TVA
209.71 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 194.00 CHF | - |
4+ | 166.00 CHF | 14.43% |
10+ | 145.50 CHF | 25.00% |
20+ | 130.00 CHF | 32.99% |
30+ | 121.50 CHF | 37.37% |
50+ | 118.50 CHF | 38.92% |
100+ | 114.50 CHF | 40.98% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 34.7 mm |
Diamètre du cordon | 4.5 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 70 |
Compound | 0040 |
Plage de température | de -42 jusqu'à 220 °C |