

126.00 CHF/ Unitéhors TVA
136.21 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 126.00 CHF | - |
4+ | 107.50 CHF | 14.68% |
10+ | 94.10 CHF | 25.32% |
20+ | 83.80 CHF | 33.49% |
30+ | 78.20 CHF | 37.94% |
50+ | 76.20 CHF | 39.52% |
100+ | 73.50 CHF | 41.67% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 34.5 mm |
Diamètre du cordon | 3 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-0345-30 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 70 |
Compound | 0040 |
Plage de température | de -42 jusqu'à 220 °C |