

122.00 CHF/ Unitéhors TVA
131.88 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 122.00 CHF | - |
4+ | 104.00 CHF | 14.75% |
10+ | 91.00 CHF | 25.41% |
20+ | 81.40 CHF | 33.28% |
30+ | 76.00 CHF | 37.70% |
50+ | 74.00 CHF | 39.34% |
100+ | 71.40 CHF | 41.48% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 34.42 mm |
Diamètre du cordon | 2.95 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 918 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 70 |
Compound | 0040 |
Plage de température | de -42 jusqu'à 220 °C |