

124.50 CHF/ Unitéhors TVA
134.58 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 124.50 CHF | - |
4+ | 106.50 CHF | 14.46% |
10+ | 93.30 CHF | 25.06% |
20+ | 83.10 CHF | 33.25% |
30+ | 77.60 CHF | 37.67% |
50+ | 75.60 CHF | 39.28% |
100+ | 72.80 CHF | 41.53% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 34.2 mm |
Diamètre du cordon | 3 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 70 |
Compound | 0040 |
Plage de température | de -42 jusqu'à 220 °C |