

136.50 CHF/ Unitéhors TVA
147.56 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 136.50 CHF | - |
4+ | 117.00 CHF | 14.29% |
10+ | 102.50 CHF | 24.91% |
20+ | 91.70 CHF | 32.82% |
30+ | 85.60 CHF | 37.29% |
50+ | 83.40 CHF | 38.90% |
100+ | 80.40 CHF | 41.10% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 32.5 mm |
Diamètre du cordon | 3.6 mm |
Dimension selon French R | NF-R42 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 70 |
Compound | 0040 |
Plage de température | de -42 jusqu'à 220 °C |