

115.00 CHF/ Unitéhors TVA
124.32 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 115.00 CHF | - |
4+ | 99.00 CHF | 13.91% |
10+ | 86.80 CHF | 24.52% |
20+ | 77.50 CHF | 32.61% |
30+ | 72.30 CHF | 37.13% |
50+ | 70.50 CHF | 38.70% |
100+ | 68.00 CHF | 40.87% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 32.2 mm |
Diamètre du cordon | 3 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 70 |
Compound | 0040 |
Plage de température | de -42 jusqu'à 220 °C |