

76.50 CHF/ Unitéhors TVA
82.70 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 76.50 CHF | - |
4+ | 65.80 CHF | 13.99% |
10+ | 57.70 CHF | 24.58% |
20+ | 51.60 CHF | 32.55% |
30+ | 48.10 CHF | 37.12% |
50+ | 46.90 CHF | 38.69% |
100+ | 45.20 CHF | 40.92% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 32.1 mm |
Diamètre du cordon | 1.6 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-0321-16 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 70 |
Compound | 0040 |
Plage de température | de -42 jusqu'à 220 °C |