

111.00 CHF/ Unitéhors TVA
119.99 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 111.00 CHF | - |
4+ | 95.20 CHF | 14.23% |
10+ | 83.40 CHF | 24.86% |
20+ | 74.60 CHF | 32.79% |
30+ | 69.60 CHF | 37.30% |
50+ | 67.80 CHF | 38.92% |
100+ | 65.40 CHF | 41.08% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 31.2 mm |
Diamètre du cordon | 3 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 70 |
Compound | 0040 |
Plage de température | de -42 jusqu'à 220 °C |