

130.00 CHF/ Unitéhors TVA
140.53 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 130.00 CHF | - |
4+ | 112.00 CHF | 13.85% |
10+ | 98.00 CHF | 24.62% |
20+ | 87.70 CHF | 32.54% |
30+ | 81.80 CHF | 37.08% |
50+ | 79.70 CHF | 38.69% |
100+ | 76.90 CHF | 40.85% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 30.8 mm |
Diamètre du cordon | 3.6 mm |
Dimension selon French R | NF-R23 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 70 |
Compound | 0040 |
Plage de température | de -42 jusqu'à 220 °C |