

83.40 CHF/ Unitéhors TVA
90.16 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 83.40 CHF | - |
4+ | 71.80 CHF | 13.91% |
10+ | 62.90 CHF | 24.58% |
20+ | 56.20 CHF | 32.61% |
30+ | 52.40 CHF | 37.17% |
50+ | 51.00 CHF | 38.85% |
100+ | 49.30 CHF | 40.89% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 30.3 mm |
Diamètre du cordon | 2.4 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 70 |
Compound | 0040 |
Plage de température | de -42 jusqu'à 220 °C |