

107.50 CHF/ Unitéhors TVA
116.21 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 107.50 CHF | - |
4+ | 92.00 CHF | 14.42% |
10+ | 80.70 CHF | 24.93% |
20+ | 72.20 CHF | 32.84% |
30+ | 67.40 CHF | 37.30% |
50+ | 65.70 CHF | 38.88% |
100+ | 63.30 CHF | 41.12% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 30.2 mm |
Diamètre du cordon | 3 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 70 |
Compound | 0040 |
Plage de température | de -42 jusqu'à 220 °C |