

39.90 CHF/ Unitéhors TVA
43.13 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 39.90 CHF | - |
4+ | 34.40 CHF | 13.78% |
10+ | 30.20 CHF | 24.31% |
20+ | 26.90 CHF | 32.58% |
30+ | 25.10 CHF | 37.09% |
50+ | 24.40 CHF | 38.85% |
100+ | 23.70 CHF | 40.60% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 3.3 mm |
Diamètre du cordon | 2.4 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 70 |
Compound | 0040 |
Plage de température | de -42 jusqu'à 220 °C |