

34.20 CHF/ Unitéhors TVA
36.97 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 34.20 CHF | - |
4+ | 29.40 CHF | 14.04% |
10+ | 25.70 CHF | 24.85% |
20+ | 23.00 CHF | 32.75% |
30+ | 21.50 CHF | 37.13% |
50+ | 20.90 CHF | 38.89% |
100+ | 20.20 CHF | 40.94% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 3.1 mm |
Diamètre du cordon | 1.6 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-0031-16 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 70 |
Compound | 0040 |
Plage de température | de -42 jusqu'à 220 °C |